カテゴリ
- 研磨材(23)
- 軸付ダイヤモンド砥石(5)
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(1)
- 軸付砥石(17)
絞り込み
粒度・番手
- 120
- 80(2)
- 100(10)
- 130(3)
- 140(21)
- 170(5)
- 180(3)
- 200(13)
- 220(4)
- 230(9)
- 240(1)
- 270(6)
- 280(1)
- 300(2)
- 320(6)
- 325(9)
- 340(1)
- 360(1)
- 600(10)
- 1000(3)
適合材
- ステンレス(3)
- 鉄(7)
ブランド
- クレトイシ(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(8)
- PFERD 馬印(8)
- ミニター(2)
- FSK(エフエスケー)(2)
- 岡崎精工(1)
「CBN」の検索結果

電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着軸付 E-Pバー CBN
クレトイシ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 10x6x60 #120
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])49600(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)50首下長(mm)5
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 8x6x60 #120
PFERD 馬印¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52首下長(mm)10
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 3x3x45 #120
PFERD 馬印¥19,980税込¥21,9781箱(5本)4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)42首下長(mm)6
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)22(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120
PFERD 馬印¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)54首下長(mm)19
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 4x5x3x50 #120
PFERD 馬印¥16,980税込¥18,6781箱(5本)4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)24(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)45
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)16(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
ボラゾンインターナルバー(3mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm