カテゴリ
- 研磨材(21)
- 軸付ダイヤモンド砥石(8)
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(2)
- ヤスリ(1)
- 軸付砥石(9)
- 平形砥石(1)
絞り込み
粒度・番手
- 140
- 80(2)
- 100(10)
- 120(23)
- 130(3)
- 170(5)
- 180(3)
- 200(13)
- 220(4)
- 230(9)
- 240(1)
- 270(6)
- 280(1)
- 300(2)
- 320(6)
- 325(9)
- 340(1)
- 360(1)
- 600(10)
- 1000(3)
適合材
- ガラス(1)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- 鉄(8)
ブランド
- TRUSCO(3)
- NSK(ナカニシ)(11)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- ミニター(2)
- FSK(エフエスケー)(2)
- TKX(1)
「CBN」の検索結果

CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ディスクタイプCBNバー (軸3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。トラスコ品番829-2702軸径(Φmm)3形状円筒粒度140全長(mm)50質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000刃長(mm)5刃径(Φmm)3.5砥粒CBN
超硬軸CBN軸付砥石
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
TKX VXホイール CBN
TKX¥67,980~税込¥74,778~1枚6日以内出荷難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥59,980~税込¥65,978~1枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥62,980~税込¥69,278~1枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB結合剤V適合材各種焼入れ鋼の難削材最高使用周速度(m/s)40