カテゴリ

  • 研磨材(252)
    • 軸付砥石(60)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(39)
    • フラップホイール(93)
    • 軸付ペーパー(20)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(36)
  • サンフレックス(4)
  • TRUSCO(16)
  • SK11(1)
  • イチグチ(61)
  • エスコ(16)
  • ミスターマイスター(22)
  • リューター(日本精密機械工作)(17)
  • ムラコ(14)
  • NSK(ナカニシ)(11)
  • 東京オートマック(10)
  • 永興電機工業(7)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • リューター(6)
  • ミニター(5)
  • ムラキ(4)
  • AC(4)
  • RELIEF(2)
  • PFERD 馬印(2)
軸径(Φmm)
  • 2.34(9)
  • 2.35(23)
  • 3(56)
  • 3.2(1)
  • 5(10)
  • 6(70)
  • 6.35(1)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 10(19)
  • 13(4)
  • 15(11)
  • 16(3)
  • 19(4)
  • 20(11)
  • 22(4)
  • 25(16)
  • 30(21)
  • 40(15)
  • 50(17)
  • 60(16)
  • 80(14)
  • 100(12)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 180(3)
  • 200(9)
適合材
  • その他(6)
  • アルミ(56)
  • ガラス(36)
  • ステンレス(91)
  • セラミックス(13)
  • 木工(32)
  • 樹脂(28)
  • 石材(9)
  • 貴金属(3)
  • 超硬合金(11)
  • (96)
  • 銅・真鍮(12)
粒度・番手
  • 150
  • 36(69)
  • 40(125)
  • 46(65)
  • 60(496)
  • 80(641)
  • 100(370)
  • 120(927)
  • 140(136)
  • 170(48)
  • 180(367)
  • 200(80)
  • 220(241)
  • 240(305)
  • 320(454)
  • 400(297)
  • 500(72)
  • 600(250)
  • 800(67)
  • 1000(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(59)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸付」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬)フラップホイール(研磨輪)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1個ほか
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
適合用途キズ取り
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1個ほか
14日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1セット(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷から23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
5,198税込5,718
1セット(10個)
4日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1セット(10個)
4日以内出荷から23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200
フラップホイール グルータイプ ヤナセ(柳瀬)フラップホイール グルータイプヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
適度な摩耗により、目詰まりを起こしません。
穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径(Φmm)100
フラップホイール 密生タイプ ヤナセ(柳瀬)フラップホイール 密生タイプヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1個ほか
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
フレキシブルグラインダー用フラップホイール ヤナセ(柳瀬)フレキシブルグラインダー用フラップホイールヤナセ(柳瀬)
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個ほか
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1セット(5個)
14日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)25粒度150(#)穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000硬度8A外径(Φmm)125
フレキシブルグラインダー用フラップホイール ヤナセ(柳瀬)フレキシブルグラインダー用フラップホイールヤナセ(柳瀬)
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
529税込582
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター
1,998税込2,198
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
スリット研磨輪ハンドタイプ イチグチスリット研磨輪ハンドタイプイチグチ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。トラスコ品番364-0469粒度150(#)寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
7,098税込7,808
1箱(25枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型盤永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状円盤粒度150グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 砲弾 永興電機工業軸付砥石 (GC) 砲弾永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷から7日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状砲弾グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 丸 永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
4日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状粒度150グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10先端径(Φmm)3
軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型永興電機工業
9,698税込10,668
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 永興電機工業軸付砥石 (GC)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックスグリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
キャップサンダー (SiC) 永興電機工業キャップサンダー (SiC)永興電機工業
3,498税込3,848
1パック
3日以内出荷
チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。
用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削砥粒SiC入数10
キャップサンダー (A) 永興電機工業キャップサンダー (A)永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。
用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールMIXヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
クッションコーン&ホルダーS ヤナセ(柳瀬)クッションコーン&ホルダーSヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパーヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,798税込1,978
1袋
当日出荷から9日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
軸付電着ボラゾン砥石 リューター軸付電着ボラゾン砥石リューター
2,198税込2,418
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用軸付砥石G1041 リューター精密加工用軸付砥石G1041リューター
4,898税込5,388
1袋(10本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール) リューターホイール型砥石(カーボンランダムホイール)リューター
1,298税込1,428
1袋(10枚)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
”マイクロフラップ” AC”マイクロフラップ”AC
4,698税込5,168
1箱(10本)
翌日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。小径フラップホイルです高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。トラスコ品番806-3148材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30羽根枚数約26外径(mm)10直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。トラスコ品番128-2994軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000刃径(mm)1.5
フラップホイール(軸径6mm) 50×25 ACフラップホイール(軸径6mm) 50×25AC
3,098税込3,408
1箱(5本)
翌日出荷
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3080材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約131外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) 60×25 ACフラップホイール(軸径6mm) 60×25AC
3,998税込4,398
1箱(5本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3101材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)40羽根枚数約131外径(mm)60直径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm ACスリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mmAC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000直径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])25000
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら