カテゴリ

  • 研磨材(30)
    • ヤスリ(29)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • 呉英製作所(6)
  • PFERD 馬印(7)
  • ミニター(2)
  • STRAUSS(2)
  • 永興電機工業(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • FFC(1)
  • インターナショナルダイヤ(1)
形状
形状
その他(1)
形状
三角(4)
形状
(4)
形状
半丸(24)
形状
(4)
形状
(4)
幅(mm)
  • 3.4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.4(1)
  • 4.8(2)
  • 5.5(1)
  • 5.9(3)
  • 6(1)
  • 6.8(2)
  • 6.9(1)
  • 7.6(1)
  • 7.7(1)
  • 8(3)
  • 9.6(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(11)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(11)
  • 樹脂(6)
  • 超硬合金(8)
  • (12)
  • 銅・真鍮(2)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40(7)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(6)
  • 80(1)
  • 110(1)
粒度・番手
  • 170
  • 0(11)
  • 00(4)
  • 1(4)
  • 2(9)
  • 4(5)
  • 6(10)
  • 80(10)
  • 100(11)
  • 120(23)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 180(6)
  • 200(35)
  • 270(4)
  • 300(5)
  • 400(15)
  • 600(14)
  • 1000(3)
  • その他(16)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(16)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半丸」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸インターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
電着ダイヤモンドヤスリ (半丸) 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (半丸)永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (半丸) 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (半丸)永興電機工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸粒度170刃長(mm)40全長L(mm)175刃幅(mm)4.8刃厚(mm)1.6適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) STRAUSSダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)STRAUSS
5,298税込5,828
1本ほか
8日以内出荷
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス) STRAUSSダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)STRAUSS
15,880税込17,468
1本ほか
8日以内出荷
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)角柄
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)TRUSCO
689税込758
1本
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
WMダイヤモンドニードルやすり ウォーターミルズWMダイヤモンドニードルやすりウォーターミルズ
4,598税込5,058
1本ほか
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)70全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
WMダイヤモントミニやすり ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすりウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本ほか
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)40全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170PFERD 馬印
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
粒度170刃長(mm)40全長(mm)140セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット材質工具鋼質量(g)24(パッケージ含まず)柄の形状
PFERDダイヤモンドミニヤスリ 半丸 4.2幅x1.5厚 #170 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドミニヤスリ 半丸 4.2幅x1.5厚 #170PFERD 馬印
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
粒度170刃長(mm)40全長(mm)140材質工具鋼質量(g)5(パッケージ含まず)柄の形状
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ半丸5.5幅x1.6厚#170 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドニードルヤスリ半丸5.5幅x1.6厚#170PFERD 馬印
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
粒度170刃長(mm)70全長(mm)140材質工具鋼質量(g)7(パッケージ含まず)柄の形状
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 5本組セット #170 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 5本組セット #170PFERD 馬印
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
粒度170刃長(mm)70全長(mm)140セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット材質工具鋼質量(g)76(パッケージ含まず)柄の形状
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 11本組セット #170 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 11本組セット #170PFERD 馬印
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
粒度170刃長(mm)70全長(mm)140セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット材質工具鋼質量(g)74(パッケージ含まず)柄の形状
ダイヤモンドヤスリ ミニターダイヤモンドヤスリミニター
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から9日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンドミニヤスリ PFERD 馬印ダイヤモンドミニヤスリPFERD 馬印
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40粒度170適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印ダイヤモンドニードルヤスリPFERD 馬印
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から9日以内出荷
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から翌々日出荷
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
DIAヤスリ片コテ半丸 呉英製作所DIAヤスリ片コテ半丸呉英製作所
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)5.9厚さ(mm)1.8粒度170形状半丸トラスコ品番852-8812質量(g)9
DIAヤスリ半丸S-8 呉英製作所DIAヤスリ半丸S-8呉英製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)180ヤスリ部寸法(mm)60幅(mm)6.8厚さ(mm)2.1粒度170形状半丸トラスコ品番852-9015質量(g)12
DIAヤスリ半丸S-5 呉英製作所DIAヤスリ半丸S-5呉英製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70幅(mm)8厚さ(mm)2.4粒度170形状半丸トラスコ品番852-9009質量(g)18
DIAヤスリ半丸S-12 呉英製作所DIAヤスリ半丸S-12呉英製作所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6粒度170形状半丸トラスコ品番852-8999質量(g)7
DIAヤスリ半丸S-10 呉英製作所DIAヤスリ半丸S-10呉英製作所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)5.9厚さ(mm)1.8粒度170形状半丸トラスコ品番852-8991質量(g)10
DIAヤスリ極細半丸 呉英製作所DIAヤスリ極細半丸呉英製作所
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2粒度170形状半丸トラスコ品番852-8806質量(g)3
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170ミニター
5,688税込6,257
1本
翌々日出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状半丸適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ FFCダイヤモンドヤスリ 精密タイプFFC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCOダイヤモンドミニヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140刃長(mm)40種別鉄工用適合材鉄工
ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)140刃長(mm)70種別鉄工用質量(g)7適合材鉄工
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ半丸TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途精密用
半丸特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら