カテゴリ

  • 研磨材(13)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(7)
    • 軸付砥石(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ミニター(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • 永興電機工業(1)
粒度・番手
  • 230
  • 80(2)
  • 100(11)
  • 120(42)
  • 130(3)
  • 140(24)
  • 140~325(1)
  • 140~1200(3)
  • 170(9)
  • 180(8)
  • 200(18)
  • 220(4)
  • 240(2)
  • 270(10)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 320(7)
  • 325(12)
  • 600(13)
  • 1000(5)
適合材
  • その他(1)
  • ステンレス(4)
  • (5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbn」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビトリファイドCBNバー NSK(ナカニシ)ビトリファイドCBNバーNSK(ナカニシ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状円筒仕様CBN砥粒
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
レジノイドCBNバー NSK(ナカニシ)レジノイドCBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状円筒
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,888税込2,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ)内研用極小系電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒CBN
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸ミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬軸CBN軸付砥石 NSK(ナカニシ)超硬軸CBN軸付砥石NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
CBN電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー)CBN電着 超硬軸 ハードポイントFSK(エフエスケー)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)内研用極小系 電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
cbnチップ特集