カテゴリ

  • 研磨材(44)
    • 研磨ディスク(6)
    • 研磨シート(8)
    • フレキシブル砥石(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • マキタ(1)
  • SK11(4)
  • サンフレックス(1)
  • TRUSCO(10)
  • ヤマグチ(6)
  • ツボサン(3)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3)
  • イチグチ(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • 不二製作所(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ツボ万(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • SUN UP(1)
  • 永興電機工業(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(28)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(24)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(2)
  • レンガ(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(5)
  • (1)
  • 石材(12)
  • 超硬合金(10)
  • (9)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 400
  • 40(7)
  • 46(10)
  • 60(45)
  • 80(45)
  • 100(36)
  • 120(68)
  • 150(22)
  • 170(8)
  • 180(32)
  • 200(8)
  • 220(21)
  • 240(37)
  • 300(7)
  • 320(29)
  • 600(20)
  • 800(13)
  • 1000(16)
  • 1200(6)
  • 3000(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス研磨」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド研磨ブロック SK11ダイヤモンド研磨ブロックSK11
699税込769
1個
翌々日出荷
石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。
用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン寸法(mm)約96×60×32
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
ダイヤモンド軸付サンダー 永興電機工業ダイヤモンド軸付サンダー永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途石材、セラミック、ガラス等の研削軸径(Φmm)3適合材石材、セラミック、ガラス等入数1
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO空研ぎペーパー228X280 5枚入TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1袋(5枚)
当日出荷
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A)長さ(mm)280幅(mm)228
空研ぎペーパー228X280 100枚入り TRUSCO空研ぎペーパー228X280 100枚入りTRUSCO
6,898税込7,588
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A)長さ(mm)280幅(mm)228
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 100枚入TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(100枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
ダイヤモンドプレートS SK11ダイヤモンドプレートSSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
2粒ダイヤヤスリセット SUN UP2粒ダイヤヤスリセットSUN UP
899税込989
1セット(3本)
当日出荷
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所六角軸ダイヤモンドシャープナー高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
ダイヤモンド角砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤモンド角砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。 超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。
適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等粒度400寸法(mm)約210×75×16
ハンドラッパー 半丸型 ツボサンハンドラッパー 半丸型ツボサン
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6
収納式ダイヤヤスリGOLD SK11収納式ダイヤヤスリGOLDSK11(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。裏面接着材付
用途超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に適合材超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
ダイヤモンドフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
3,890税込4,279
1本
6日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に軸径×軸長(mm)6×40適合材セラミック、ガラス、石材、金属など
ダイヤモンドペーパー のり付 モノタロウダイヤモンドペーパー のり付モノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。 裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。寸法(縦×横)(mm)200×100厚さ(mm)約0.4質量(g)約25基材銅板(ニッケルメッキ)適合材セラミック・ガラス・陶器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤ角シート両面テープ全面電着#400 ヤマグチダイヤ角シート両面テープ全面電着#400ヤマグチ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6963材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)30.1タイプ両面テープ式適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#400 ヤマグチダイヤ角シート両面テープ2mm電着#400ヤマグチ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6957材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)39.2タイプ両面テープ式適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#400 ヤマグチダイヤ角シート両面テープ1mm電着#400ヤマグチ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6951材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)34.2タイプ両面テープ式適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#400 ヤマグチダイヤ角シートマジックテープ全面電着#400ヤマグチ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6966材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)42.6タイプマジックテープ式適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#400 ヤマグチダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#400ヤマグチ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6960材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)42.9タイプマジックテープ式適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#400 ヤマグチダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#400ヤマグチ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6954材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)46.1タイプマジックテープ式適合材ガラス・セラミックなど
KGS テラムダイヤパッド イエロー90x55 400# ノートン(サンゴバン)KGS テラムダイヤパッド イエロー90x55 400#ノートン(サンゴバン)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。 スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。 粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。 番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。 矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。 耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応粒度400トラスコ品番852-4836材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン質量(g)15
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ダイヤラッパ SK(新潟精機)ダイヤラッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
シャープナーブラシ ダイヤ ヤナセ(柳瀬)シャープナーブラシ ダイヤヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
GPトップ シリコンカーバイト TRUSCOGPトップ シリコンカーバイトTRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16.5付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30
マルチジスクC マキタマルチジスクCマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ガラスの面取り、コバ磨きに。ガラス、陶器、石材、コンクリートなどの研削、研磨、仕上げに。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ソフレックス(手作業用柔軟布シート)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
18,980税込20,878
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。 目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。 耐水性があるため湿式研磨にも最適です。 布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280グレー砥材C基材適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど
ダイヤモンドペーパー のり付 SK11ダイヤモンドペーパー のり付SK11(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など)寸法(縦×横)(mm)200×100厚さ(mm)約0.4質量(g)約25基材銅板(ニッケルメッキ)適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
六角軸付ダイヤモンドシャープナー サンフレックス六角軸付ダイヤモンドシャープナーサンフレックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨仕様六角軸(対辺6.35mm)材質電着ダイヤ
ハンドラッパー ツボサンハンドラッパーツボサン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5
ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ) TRUSCOダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。使用工具ストレートグラインダー
ダイヤトップ TRUSCOダイヤトップTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら