カテゴリ

  • 研磨材(60)
    • 研磨シート(13)
    • 軸付砥石(39)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 理研コランダム(2)
  • サンフレックス(25)
  • FUJI STAR(三共理化学)(5)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • TACT(タクト)(3)
  • リューター(3)
  • KOVAX(コバックス)(2)
  • 日本研紙(2)
  • エスコ(1)
  • 日本特殊研砥(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • オカスギ(1)
  • 中京研磨(1)
  • 永興電機工業(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(42)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(44)
  • セラミックス(3)
  • タイル(1)
  • 木工(11)
  • 樹脂(5)
  • 石材(1)
  • 貴金属(3)
  • 超硬合金(2)
  • (13)
  • 銅・真鍮(29)
粒度・番手
  • 500
  • 40(189)
  • 50(31)
  • 60(332)
  • 80(381)
  • 100(246)
  • 120(452)
  • 150(195)
  • 180(297)
  • 220(117)
  • 240(295)
  • 280(38)
  • 320(314)
  • 400(278)
  • 600(165)
  • 800(88)
  • 1000(118)
  • 1200(45)
  • 1500(39)
  • 2000(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属研磨」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り
精密セラミックポイント(SMP-S) ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント(SMP-S)ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1セット(10個)
5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)永興電機工業
2,998税込3,298
1パック
3日以内出荷
研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3タイプ研磨適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター
2,898税込3,188
1袋(10本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
耐水研磨紙D 標準タイプ FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙D 標準タイプFUJI STAR(三共理化学)
5,398税込5,938
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
6,998税込7,698
1袋(1個)
4日以内出荷
使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,798税込3,078
1袋(10個)
4日以内出荷
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,798税込3,078
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
3,998税込4,398
1袋(5本)
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,598税込2,858
1袋(1個)
当日出荷から4日以内出荷
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10関連資料(0.47MB)
耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス)耐水シート ボネーガKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
しなやかさこそ”強さ”柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
セラポイントMC Φ30×3 サンフレックスセラポイントMC Φ30×3サンフレックス
11,980税込13,178
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ミニセラホイール Φ22×6×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×6×1.7サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7サンフレックス
3,198税込3,518
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×2×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×2×1.7サンフレックス
2,898税込3,188
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ18×6×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×6×1.7サンフレックス
3,598税込3,958
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×3×1.7サンフレックス
2,788税込3,067
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×2×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7サンフレックス
2,698税込2,968
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
セラポイント金属用 12×2×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2×2.34軸サンフレックス
4,398税込4,838
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 12×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2.34軸サンフレックス
4,398税込4,838
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 10×22×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×22×2.34軸サンフレックス
4,998税込5,498
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス
4,398税込4,838
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸サンフレックス
4,598税込5,058
1袋(10本)
5日以内出荷から10日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 8×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 8×20×2.34軸サンフレックス
4,498税込4,948
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×2.34軸サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 25×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 25×25×3軸サンフレックス
11,980税込13,178
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)25
セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス
8,698税込9,568
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
セラポイント金属用 15×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 15×20×3軸サンフレックス
7,688税込8,457
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)15
セラポイント金属用 13×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 13×20×3軸サンフレックス
6,398税込7,038
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)13
セラポイント金属用 13×16×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 13×16×3軸サンフレックス
5,498税込6,048
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)13
セラポイント金属用 10×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×3軸サンフレックス
4,188税込4,607
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 8×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 8×20×3軸サンフレックス
4,188税込4,607
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 8×13×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸サンフレックス
4,188税込4,607
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
4,188税込4,607
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
セラポイント金属用 5×15×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×3軸サンフレックス
4,188税込4,607
1袋(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら