カテゴリ

  • 研磨材(14)
    • 研磨粒・砂・ペースト(2)
    • 研磨シート(3)
    • 軸付砥石(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • iHelp(3)
  • 大和製砥所(2)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 高森コーキ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
粒度・番手
  • 600
  • 46(5)
  • 60(16)
  • 80(24)
  • 100(6)
  • 120(37)
  • 150(7)
  • 180(15)
  • 220(16)
  • 240(15)
  • 280(9)
  • 320(21)
  • 400(14)
  • 500(5)
  • 800(11)
  • 1000(13)
  • 1200(10)
  • 3000(10)
  • 8000(5)
  • その他(5)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(2)
  • 木工(5)
  • 樹脂(7)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(1)
  • (9)
  • 銅・真鍮(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 磨き」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所チェリー 金型用砥石 YHO大和製砥所
5,676税込6,244
1箱(10本)ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
【特長】「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
磨きホイール iHelp磨きホイールiHelp(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
不織布磨きシート iHelp不織布磨きシートiHelp
179税込197
1枚
当日出荷
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
強力サンドブラシ 取替用 高森コーキ強力サンドブラシ 取替用高森コーキ
199税込219
1袋(5枚)
5日以内出荷
金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。
用途取替用(研磨ブラシ5枚入)適合材金属/木工
磨きジスク iHelp磨きジスクiHelp
529税込582
1個
当日出荷
金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール 1個単位TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。材質/仕上軸:S45C穴径(mm)M6(P1.0)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40幅(mm)50高さ(mm)50全長(mm)53
曲面軸付ナイロンホイール (5個入) TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール (5個入)TRUSCO
5,198税込5,718
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50穴径(Φmm)M6(P1.0)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー砥粒酸化アルミニウム積層枚数(シート)6
ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)ダイヤモンドハンドラッパーNORITAKE(ノリタケ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業適合材各種金属幅(mm)10全長(mm)140砥粒SDダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)ラッピングパウダーNANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)
979税込1,077
1個(35mL)
当日出荷
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
弾性セラミックミラーポリッシュ EIGERTOOL(アイガーツール)弾性セラミックミラーポリッシュEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。寸法(mm)100×100材質セラミックフィラー厚さ(mm)2質量(g)42適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
フィニッシングシート KOVAX(コバックス)フィニッシングシートKOVAX(コバックス)(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨シートサイズ(mm)228×280形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CW適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら