カテゴリ

  • 研磨材(20)
    • 平形砥石(12)
    • セラミック砥石(3)
さらに商品を絞り込む
  • NORITAKE(ノリタケ)(8)
  • SK11(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • クレトイシ(2)
  • E-Value(1)
  • サンタイガー(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • オカスギ(1)
  • 伊藤機工(1)
  • 46(11)
  • 60(13)
  • 80
  • 120(13)
  • 180(8)
  • 400(7)
  • 800(8)
  • 1000(10)
  • 1200(9)
  • 2000(39)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • アルミ(7)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 樹脂(4)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(3)
  • (10)
  • 銅・真鍮(4)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「砥石 2000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷から8日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
研磨砥石 E-Value研磨砥石E-Value
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。粒度A80内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
スポンジ砥石 SK11スポンジ砥石SK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。<br />目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。<br />曲面にもよくなじみます。<br />砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
一般金属用。<br />金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。<br />穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。<br />良好な仕上げ面や、光沢が得られます。<br />天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
鋸目立て用研削砥石 サンタイガー鋸目立て用研削砥石サンタイガー(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から99日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)6.4形状1号最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000結合剤V組織M縁型D
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
ゴム砥石E 円筒型 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石E 円筒型ヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号NORITAKE(ノリタケ)
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA形状1結合剤V35R
汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA5号NORITAKE(ノリタケ)
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA形状5最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号NORITAKE(ノリタケ)
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状12最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号NORITAKE(ノリタケ)
1,698税込1,868
1枚ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY12号NORITAKE(ノリタケ)
5,898税込6,488
1枚
6日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)150厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度、硬度80K砥材CXY形状12粒度80寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。<br /> 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ステラジスクハード オカスギステラジスクハードオカスギ
15,980税込17,578
1箱(5枚)ほか
3日以内出荷
二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。<br />形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
929税込1,022
1本(3本)
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。<br />形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
シリコンカーバイド 伊藤機工シリコンカーバイド伊藤機工
4,998税込5,498
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます<br />電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨<br />切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら