カテゴリ

  • 研磨材(399)
    • 軸付砥石(357)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(11)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • FSK(エフエスケー)(13)
  • サンフレックス(36)
  • TRUSCO(11)
  • SK11(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(28)
  • エスコ(65)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(3)
  • ミニター(46)
  • NSK(ナカニシ)(35)
  • リューター(日本精密機械工作)(29)
  • イチグチ(24)
  • 永興電機工業(21)
  • LUKAS(16)
  • リューター(10)
  • TACT(タクト)(8)
  • H&H(7)
  • ムラキ(6)
  • ニューレジストン(4)
  • ミスターマイスター(3)
形状
形状
ソロバン型(5)
形状
トンガリ型(3)
形状
三角型(4)
形状
傘型(6)
形状
円筒型(120)
形状
台形型(1)
形状
平型(12)
形状
球型(30)
形状
砲弾型(21)
形状
逆台形型(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2.34(11)
  • 2.35(4)
  • 3(197)
  • 3.2(1)
  • 6(127)
  • 6.35(3)
  • 10(2)
外径(Φmm)
  • 2(5)
  • 3(26)
  • 4(66)
  • 5(31)
  • 6(62)
  • 8(67)
  • 10(93)
  • 12(5)
  • 13(56)
  • 15(29)
  • 16(27)
  • 18(5)
  • 19(10)
  • 20(38)
  • 22(8)
  • 25(27)
  • 30(15)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 100(5)
粒度・番手
  • 80
  • 36(62)
  • 46(65)
  • 60(263)
  • 100(215)
  • 120(626)
  • 140(134)
  • 150(111)
  • 170(43)
  • 180(179)
  • 200(64)
  • 220(233)
  • 240(95)
  • 320(261)
  • 325(37)
  • 400(126)
  • 500(71)
  • 600(114)
  • 800(47)
  • 1000(85)
適合材
  • その他(25)
  • アルミ(149)
  • ガラス(43)
  • ステンレス(178)
  • セラミックス(44)
  • タイル(8)
  • チタン・ニッケル(25)
  • 木工(30)
  • 樹脂(46)
  • 石材(17)
  • 貴金属(10)
  • 超硬合金(36)
  • (188)
  • 銅・真鍮(60)
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸付砥石」の検索結果

399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)6硬さミディアム
軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)6形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材サンフレックス
289税込318
1個
翌々日出荷
寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 ステンレス用 WA材 サンフレックス軸付砥石 ステンレス用 WA材サンフレックス
419税込461
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WAブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1セット(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1セット(10個)
23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷から23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
6,398税込7,038
1セット(10個)
4日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1セット(10個)
4日以内出荷から23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1セット(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1セット(10個)
4日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
9,298税込10,228
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り
精密セラミックポイント(SMP-S) ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント(SMP-S)ヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1セット(10個)
5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
499税込549
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
469税込516
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)高さ(mm)3質量(g)3.25適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500直径(mm)13
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
469税込516
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
399税込439
1本
翌々日出荷
完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
519税込571
1本
翌々日出荷
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度80(#)適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
749税込824
1本
翌々日出荷
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度80(#)適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
489税込538
1本
翌々日出荷
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)砥粒シリコンカーバイド適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
719税込791
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
749税込824
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)クール・テック
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5関連資料(3.64MB)
軸付砥石 (PW) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤永興電機工業
5,898税込6,488
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円盤粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (PW) 円筒型錐 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型錐永興電機工業
6,098税込6,708
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円錐粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業軸付砥石 (WA) 丸永興電機工業
5,598税込6,158
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状丸形赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら