カテゴリ

  • テープ(6)
    • すべり止めテープ(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • リンレイテープ(1)
  • アサヒペン(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
テープ長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 18(1)
基材
  • その他
  • アクリル系(6)
  • アルミ箔(72)
  • オレフィン系(2)
  • ゴム系(10)
  • ナイロン(2)
  • プラスチック(12)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエステル(24)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(55)
  • 布系(19)
  • 紙系(10)
  • 金属(17)
特長
  • その他(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐滑性(1)
その他・屋外使用可・耐久・耐候・耐滑性
用途
  • 用途滑り止め用(5)
滑り止め用
テープ厚さ(mm)
  • 0.57~0.63(1)
  • 0.65(2)
  • 1(1)
0.57~0.63・0.65・1
粘着剤
  • アクリル系(4)
アクリル系
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・クリア・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「すべり止めテープ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明すべり止めテープ#710K リンレイテープ透明すべり止めテープ#710Kリンレイテープ
32,980税込36,278
1箱(8巻)
3日以内出荷
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外
COBRAノンスリップテープ アサヒペンCOBRAノンスリップテープアサヒペン
399税込439
1個
当日出荷
スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用 スベラーズ GIKEN(川口技研)屋外用 スベラーズGIKEN(川口技研)
34,980税込38,478
1ケース(60巻)
当日出荷から4日以内出荷
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止! 雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。 やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着! はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に 玄関アプローチのタイル地に 脚立やハシゴに主な用途滑り止め用
素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
ノンスリップテープ 屋内用 TRUSCOノンスリップテープ 屋内用TRUSCO
1,398税込1,538
1セット(50枚)ほか
当日出荷から30日以内出荷
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用
屋外用スベラーズ GIKEN(川口技研)屋外用スベラーズGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から15日以内出荷
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら