5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手でカットできます。
トラスコ品番741-8949 材質樹脂クロス 質量(g)160 寸法50mm幅×25m巻(0.16mm厚)
1巻
699 税込769
翌々日出荷

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し利用することができるバリケードテープです。巻取り式です。
用途一時的なバリケードとして。工事現場などに。 仕様非粘着性 材質ABS、PEテープ 文字内容注意 安全 長さ(m)100 テープ幅(mm)50 アズワン品番64-6360-63
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SPEED TAPE[[R上]]は専用ホルダー付きでテープ表示作業が簡単に行えます。 ホルダーにはテープを止めて固定できる構造になっています。 ホルダーにはフックもあるので引掛けて簡単に表示できます。 ホルダーにはテープをカットできるピンキング形状をした刃が付いています。 ホルダーのハンドルはエルゴノミックデザインで握りやすいです。
用途建設現場、工場内などでのあらゆる注意喚起に。 トラスコ品番207-4703 セット内容ホルダー1個、テープ100m×1巻 材質ホルダー:ポリプロピレン、テープ:ポリエチレン 幅(mm)50 質量(kg)0.32 レッド/ホワイト 取付方式テープタイプ 長さ(m)100 アズワン品番64-8364-26
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷