カテゴリ

  • テープ(20)
    • 布テープ(12)
    • 両面テープ(2)
    • 建築用テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • マクセル(2)
  • 寺岡製作所(5)
  • リンレイテープ(3)
  • ニチバン(1)
  • ニトムズ(1)
  • セキスイ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • 小泉製麻(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(6)
  • 用途結束用(4)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(7)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(15)
  • 60(1)
  • 75(4)
  • 100(2)
  • 182(1)
  • 200(1)
  • 950(1)
テープ長さ(m)
  • 0.257(1)
  • 0.3(1)
  • 0.92(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(9)
  • 50(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.101(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(6)
  • 0.21(1)
  • 0.250(1)
  • 0.26(2)
  • 1(1)
特長
  • 両面(1)
  • 強力(5)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
両面・強力・柔軟・絶縁・耐候・耐水・耐熱
基材
  • その他
  • OPP(2)
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(2)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(5)
  • ゴム系(1)
  • スフ布、ポリエチレン(1)
  • ポリエステル(22)
  • ポリエチレン(35)
  • ポリプロピレン(9)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(238)
  • 紙系(78)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
  • 色白×緑(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布用テープ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グミテープ 小泉製麻グミテープ小泉製麻
739税込813
1巻ほか
3日以内出荷
特殊樹脂配合により高いグリップ力を備えた業務用梱包テープです。従来のPPテープやクラフトテープに比べ、荷物を積み重ねてもズレにくく、物流現場の安全性と作業効率の向上に貢献します。優れた滑り止め効果独自配合の特殊樹脂により高摩擦性を実現。積み上げても崩れにくい柔軟で密着性が高い段ボールにしっかり密着し、安定した梱包が可能荷崩れ防止で安全性向上輸送中や保管中の事故リスクを軽減幅広い用途に対応物流・工場・イベント現場など多様なシーンで活躍(屋内向け)
用途段ボール梱包の固定倉庫での荷物積み上げ・長期保管運搬時の荷崩れ防止工場での仮止め・作業用固定展示会・イベントでの簡易固定材質特殊ポリオレフィン+アクリル系粘着剤半透明ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所包装用布テープ NO.1590寺岡製作所
169税込186
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
内装薄手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装薄手 強力両面テープWAKI(和気産業)
889税込978
1巻
翌々日出荷
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
ライトオリーブテープNO.150 寺岡製作所ライトオリーブテープNO.150寺岡製作所
519税込571
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ 寺岡製作所アラミド不織布テープ寺岡製作所
829税込912
1巻
7日以内出荷から19日以内出荷
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
テラビット 寺岡製作所テラビット寺岡製作所
449税込494
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。 軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。 粘着力が強く、シッカリ包装。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 油性インクで文字を書けます。 段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など主な用途結束用粘着力(N/25mm[gf])7.70(785)RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
17,980税込19,778
1巻(50m)ほか
9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
小巻のガムテープ 布タイプ PLUS(プラス)[文具]小巻のガムテープ 布タイプPLUS(プラス)[文具]
279税込307
1巻
当日出荷
材質合成繊維クロス(裏糊付)テープ厚さ(μm)40
導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ E05Uシリーズ星和電機(SEIWA)
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
ドア下部シールテープ ニトムズドア下部シールテープニトムズ
44,980税込49,478
1箱(100巻)
3日以内出荷から6日以内出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
スパッと切れる布粘着テープ 古藤工業(Monf)スパッと切れる布粘着テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)タック(ボールNo.)34粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)13保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
ニュークロステープNo.145N ニチバンニュークロステープNo.145Nニチバン
26,980税込29,678
1ケース(30巻)
5日以内出荷
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)12耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)4.04引張強度(N/10mm)65.6RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着
布粘着テープ No.3420 マクセル布粘着テープ No.3420マクセル
699税込769
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
布両面テープ(カーペット用) マクセル布両面テープ(カーペット用)マクセル(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
包装用布粘着テープ カラー No.384 リンレイテープ包装用布粘着テープ カラー No.384リンレイテープ(16件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる、文字が書ける
布粘着テープ No.382M リンレイテープ布粘着テープ No.382Mリンレイテープ(146件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
布テープ No.339 リンレイテープ布テープ No.339リンレイテープ(39件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(30巻)
当日出荷
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。紙管内径(mm)約75糸本数(本)縦/横:30/15伸び(%)10粘着力(N/10mm)2.92巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)37.1保持力(分)20
包装用布テープ No.1590 寺岡製作所包装用布テープ No.1590寺岡製作所(15件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包伸び(%)9粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75粘着タイプ強粘着
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら