鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。
再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
タック(ボールNo.)15
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
巻戻し力(N/25mm)5
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。
テープ長さ(mm)1850
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-10
材質PBT
長さ(mm)100
色青
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.1
全高(mm)60
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥1,270
税込¥1,397
欠品中
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LE-100L
材質PBT
色青
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)1
全高(mm)145
毛丈(mm)100
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
エスコ品番EA979LC-100L
材質PBT
長さ(mm)1000
色青
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
全高(mm)85
毛丈(mm)50
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA979LE-100
材質PBT
長さ(mm)1000
色青
取付ビス穴加工が必要
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)1
全高(mm)125
毛丈(mm)80
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50
材質PBT
長さ(mm)500
色青
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.5
全高(mm)60
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
主な用途建築塗装養生用
粘着力(g/25mm)1000
剥離紙片面
粘着タイプ強粘着
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用
色青
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着/強粘着、両面
粘着タイプ強/弱粘着
関連キーワード