耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。
幅(mm)19
厚さ(mm)0.7
色白
基材アクリルフォーム(不織布増強)
粘着剤アクリル系
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4
使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要
特性はがせる、両面
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質アクリル、表面フィルム:PET
色クリア
テープ幅(mm)30
特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質アクリル、表面フィルム:PET
色クリア
テープ幅(mm)28
テープ長さ(m)5
主な用途固定
特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け
材質アクリルゴム
幅(mm)30
厚さ(mm)2
耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
様々な物の固定に。
材質アクリル
色クリア
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)3
主な用途固定用
特性はがせる、強力、両面
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120
アズワン品番4-3479-01
1巻
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
関連キーワード