オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール
厚さ(mm)0.4
使用温度範囲(℃)-20~200
接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7
使用場所屋外使用可
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~180
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。
材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)
厚さ(mm)0.085
横幅(mm)100
縦幅(mm)150
使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
両面粘着式
熱伝導性に優れたテープです。
非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。
難燃性:UL94-V2を取得済です。
ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。
20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
1枚
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
剥離紙(PETフィルム・透明)付
シリコーンゴム接着用
柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃
アズワン品番65-2258-99
1枚
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
関連キーワード