10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 仕様筆記可 厚さ(mm)0.31 長さ(m)25 主な用途結束、固定 切断方法手切れ性良好 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)8.0 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。 トラスコ品番418-4840 質量(g)64.0 接着剤アクリル系 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途結束、固定 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。 仕様筆記可 厚さ(mm)1 長さ(m)25
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。 トラスコ品番418-4858 質量(g)50.0 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。 仕様テープカット条件:切断時カッター必要 材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テサ (tesa)補修テープ
RoHS
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。 仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可 材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

77208 【オーダー】テサ  ACXplus 77208 Base Line 長さ33m テサ (tesa) カスタマイズ可
様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。 高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。 幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。 PFAS/PFOSフリーの製品です。 耐UV性に優れます。 ダイカットなどの二次加工に適します
用途サイドモールや装飾トリムの永久固定 エンブレム、スポイラーの永久固定 ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定 グレー 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,433 税込4,876
5日以内出荷

7044 【オーダー】テサ  ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m テサ (tesa) カスタマイズ可
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持ち、粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。 パウダーコートや樹脂材料のような接合が困難な素材に最適で、安定した接合が可能になりますので、製品設計の自由度が高まります。 装飾部材の接合に適しており、接着部分が目立たず、また白・灰色の基材で裏が透けて見えることを防止します。
用途接着が難しい材料の固定にお使いいただけます。 冷蔵庫、食洗器などの家電製品の装飾パネルや装飾部品などの固定 仕切り壁やドアなどのガラスとガラス、ガラスと金属などの固定 グレー 基材アクリルフォーム 粘着剤ピュアアクリル テープ厚さ(μm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,753 税込5,228
5日以内出荷