11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で切れ塩化ビニル素材をしっかり接着します。 薄手で目立たずきれいに接着します。
用途塩化ビニル素材に 厚さ(mm)0.8 主なワークパーツ
1巻
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に 粘着力(N/10mm)26.4 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ 塩ビ材料や各種塗装面に
エスコ品番EA943VA-31 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 主なワークパーツ
1個
4,050 税込4,455
3日以内出荷

接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm 特性超強力、両面
1巻
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.7 基材アクリルフォーム(不織布増強) 粘着剤アクリル系 主な用途掲示用 粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4 使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要 特性はがせる、両面
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)2 使用可能温度範囲-30~200℃ テープ長さ(mm)140
1個
399 税込439
当日出荷