4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ
エコ商品
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)730 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
1巻
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、耐候
1巻
729 税込802
3日以内出荷

しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に 材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性耐候性最強
1巻
819 税込901
3日以内出荷