こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
表面処理剥離処理
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/25mm)16.5
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/20mm)18.7
引張強度(N/20mm)29.4
特性防水
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
使用温度範囲-50~150℃
破断伸度(%)5
基材厚さ(mm)0.075
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/25mm)137.5
引張強度(N/10mm)55
粘着力(N/25mm)13.75
特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。
幅(mm)50
質量(g)530
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)6.8
引張強度(N/10mm)75
粘着力(N/25mm)17
粘着タイプ強接着力
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
材質アルミ
厚さ(mm)0.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-35
特性防水
1巻
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。
質量(g)167
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐候性
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
使用温度範囲-40~160℃
引張強度40N/10mm
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/10mm)40
特性導電性、熱伝導性
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。
特性柔軟性
再生材使用使用
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。
長期間接着力を失いません。
曲線、凹凸部によくなじみます。
肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。
トラスコ品番542-3554
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
アズワン品番8-239-01
特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に
基材厚さ(mm)0.05
主な用途すき間シール用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/25mm)14.2
引張強度(N/20mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。
手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、防水
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)
1巻長さ(m)10
引張強度(N/25mm)108.7
粘着力(N/25mm)23.3
特性防水
耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。
屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。
トラスコ品番542-3325
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.92
粘着力(N/25mm)9.8
特性耐熱、耐寒
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
使用温度範囲10~80℃
引張強度98.1N/20mm
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用
基材厚さ(mm)0.05
タック(ボールNo.)28
伸び(%)6
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]
保持力(分)500(落下)
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。
凹凸面や曲面にもぴったりフィット。
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
主な用途隙間用
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)21.0
特性耐水性、耐候性
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
基材厚さ(mm)0.03
主な用途すき間シール用
引張強度(N/10mm)25.6
粘着力(N/25mm)13.7
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
熱反射、遮断用
再生材使用使用
基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
用途流し台など水廻りのすき間シールに
金属屋根、外壁などの防水・補修に
空調ダクトの補修に
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10
特性耐候性
1箱(30巻)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用
防炎・防火マットのジョイント部目地シール用
補修・固定・結束用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)9.8
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]
引張強度(N/25mm)540
保持力(分)40℃/落下100
再生材使用使用
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
粘着力(N/10mm)4
再生材使用使用
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
3
次へ