軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
使用温度範囲-40~160℃
引張強度40N/10mm
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/10mm)40
特性導電性、熱伝導性
関連キーワード