18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。 粘着力(N/10mm)4.5 保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。 見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。 質量(g)200 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15 引張強度(N/10mm)63.75 剥離紙あり
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルエコクリアテープ
封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性) 基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性 缶のデザインをそのまま伝える透明性
用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途 伸び(%)600 保持力(mm/30分)6.8 引張強度(N/25mm)44 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)3.5
1箱(80巻)ほか
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。 材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム 厚さ(mm)1.3 長さ(m)2 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内の凹凸面へ接着に最適な両面テープです。初期粘着性・低温接着性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)は使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物接着に最適な両面テープです。 トラスコ品番441-8140 材質【基材】特殊ポリオレフィン系フォーム、ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 ホワイト 長さ(m)5
1箱(40巻)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など 180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス) 主なワークパーツ
1箱(6巻)ほか
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

NO.84020BLACK 【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定 BLACK 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0 強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2 防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし 耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g)) 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,167 税込2,384
3日以内出荷

ニチバンエコピレンテープNo.6773
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)904 テープ厚さ(mm)0.11 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)2.79 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6783
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940 テープ厚さ(mm)0.13 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)3.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6775
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940 テープ厚さ(mm)0.11 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)2.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6763
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846 テープ厚さ(mm)0.09 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)3.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)15 収縮後内径(Φmm)7.5
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パックウェル表面保護フィルム
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)