9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8408BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~960 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
627 税込690
3日以内出荷

8404BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~980 厚さ(mm)0.4 長さ(m)50 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
3,093 税込3,402
3日以内出荷

8402BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~980 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
3,387 税込3,726
3日以内出荷

8412BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~960 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
653 税込718
3日以内出荷

NO.84020BLACK 【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定 BLACK 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0 強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2 防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし 耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g)) 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,167 税込2,384
3日以内出荷

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など ホワイト 基材発泡硬質ポリオレフィン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤ゴム系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 2000 粘着タイプ強粘着
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内の凹凸面へ接着に最適な両面テープです。初期粘着性・低温接着性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)は使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物接着に最適な両面テープです。 トラスコ品番441-8140 材質【基材】特殊ポリオレフィン系フォーム、ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 ホワイト 長さ(m)5
1箱(40巻)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)