ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。
質量(g)190
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)10.28
引張強度(N/10mm)29.4
剥離紙あり
粘着タイプ強力
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。
見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。
質量(g)200
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15
引張強度(N/10mm)63.75
剥離紙あり
テープの両端に5mmの非粘着部分(糊なし部分)がありますので、手袋をしていても指が入りやすく、剥がしやすいです。長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。軽梱包用テープとして。
トラスコ品番257-7486
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力9.2(N/25mm)
主な用途養生
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード