建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途低VOC、粗面
住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
基材特殊ポリオレフィン系
粘着剤アクリル系
主な用途仮止め
粘着力(N/20mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
住宅内装用の協力両面テープです。
クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。
テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。
初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。
質量(g)90
関連キーワード