36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
1セット(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東京防音防音戸当りテープ
エコ商品
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。 材質クロロプレンゴムの発泡 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
599 税込659
当日出荷

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に 材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:黒
1箱(10巻)
3,900 税込4,290
翌日出荷

最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用。屋外使用可能!。合板・ベニヤの仮止めや固定補助に
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤)
1巻ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。 タイプはく離紙付きタイプ 適合用途粗面 最大テープ外径(Φmm)56 主なワークパーツ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EPDM基材の衝撃材でクッション性・止水性に優れています。耐久性・耐候性にも優れています。
用途ドア、シャッター、雨戸等のすき間ふさぎや緩衝材として使用してます。 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な用途隙間用 アズワン品番1-4897-01 特性防水
1箱(10本)
4,901 税込5,391
翌々日出荷

全天候型!屋外でも使用できる。柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。密着性・耐久性に優れています。
用途各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に 材質基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 芯径(mm)内芯:76 テープ色:黒
1箱(20巻)ほか
30,800 税込33,880
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用。屋内/外でのフック類などの取り付けや固定に!
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤) 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.9×15×2
1巻ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-2 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
900 税込990
当日出荷

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。 柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。 良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4759 材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系 幅(mm)215 厚さ(mm)0.75 ブラック 質量(g)44(1枚) 長さ(m)0.31 粘着力6.2N/10mm
1袋(5枚)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ 硬度1以下 耐熱温度(℃)80
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に) 材質EPDM 構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
1巻
409 税込450
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール 適合配管 材質ブチル 長さ(m)10
1箱(10巻×1箱)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るのもはがすのも、手軽で簡単! お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。 しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。 合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に 剥離紙
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)