発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。
タイプはく離紙付きタイプ
適合用途粗面
最大テープ外径(Φmm)56
主なワークパーツ
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に
材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.75
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:30(1.2”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-7
材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系
テープ地色黒
芯径(mm)30(1.2インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-1
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4759
材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系
幅(mm)215
厚さ(mm)0.75
色ブラック
質量(g)44(1枚)
長さ(m)0.31
粘着力6.2N/10mm
耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。フィルムからの剥離力が安定しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのか特徴です。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。加工工程の搬送・キャリア。有機EL製造工程の搬送。
色透明
基材シリコンゴム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.114
主な用途滑り止め
特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に
剥離紙紙
材質粘着面:ブチルゴム
幅(mm)40
質量(g)360
基材綿/ポリエチレン
剥離紙紙
巻数(m)10
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)-28~+65
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
長さ(mm)500
幅(mm)10
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
関連キーワード