19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用。屋内/外でのフック類などの取り付けや固定に!
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤) 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.9×15×2
1巻ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA944RG-6 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

エスコ品番EA944RG-16 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。
用途屋外用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DA-5 粒度#50 主な用途滑り止め用 特性耐水性
1個(5枚)
570 税込627
当日出荷

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状波型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
840 税込924
翌日出荷

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状P型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
特価
679 税込747
当日出荷

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状V型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
840 税込924
翌日出荷

ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
1個ほか
759 税込835
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)10 厚さ(mm)5 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-1 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-3 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,170 税込2,387
翌々日出荷

全天候型!屋外でも使用できる。柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。密着性・耐久性に優れています。
用途各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に 材質基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 芯径(mm)内芯:76 テープ色:黒
1箱(20巻)ほか
30,800 税込33,880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に 材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:黒
1箱(10巻)
3,900 税込4,290
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-4 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-2 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷