カテゴリ

  • テープ(128)
    • ビニールテープ(33)
    • 補修・シーリングテープ(4)
    • 建築用テープ(71)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ニトムズ(9)
  • 日東電工(10)
  • 日本緑十字社(4)
  • 岩田製作所(37)
  • エスコ(12)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • TRUSCO(9)
  • ユニット(3)
  • アズワン(2)
  • (2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • テサ (tesa)(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • ストロングホールド(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • セルパック(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 9.5(3)
  • 10(12)
  • 12(3)
  • 12.7(9)
  • 15(14)
  • 15.9(3)
  • 18(2)
  • 19(12)
  • 19.1(5)
  • 20(13)
  • 25(21)
  • 25.4(9)
  • 30(16)
  • 38(5)
  • 50(17)
  • 80(3)
  • 100(6)
  • 140(2)
  • 1000(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(7)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途表示・安全用(3)
  • 用途車用(3)
  • 用途隙間用(10)
  • 用途電気・電子用(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(20)
  • 0.51(1)
  • 0.7(2)
  • 0.75(9)
  • 0.76(7)
  • 0.8(2)
  • 1(8)
  • 1.5(3)
  • 3(4)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 5(11)
  • 6(2)
  • 6.2(2)
  • 7(2)
  • 9(2)
  • 10(16)
  • 15(7)
  • 20(10)
基材
  • ゴム系
  • OPP(7)
  • その他(19)
  • アクリル系(39)
  • アルミ箔(48)
  • オレフィン系(32)
  • グラスファイバー(4)
  • ナイロン(4)
  • フッ素樹脂(3)
  • プラスチック(17)
  • ポリウレタン(5)
  • ポリエステル(69)
  • ポリエチレン(109)
  • ポリプロピレン(35)
  • 塩ビ(119)
  • 布系(80)
  • 紙系(12)
  • 金属(8)
テープ長さ(m)
  • 1(43)
  • 2(49)
  • 3(44)
  • 5(50)
  • 6(37)
  • 10(51)
  • 11(37)
  • 12(36)
  • 13(36)
  • 14(36)
  • 15(36)
  • 16(36)
  • 17(36)
  • 18(36)
  • 19(36)
  • 20(39)
  • 21(36)
  • 22(36)
  • 23(36)
  • 25(37)
1・2・3・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・25・テープ長さ(m)をもっと見る
特長
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(5)
  • 気密(10)
  • 絶縁(11)
  • 耐久(6)
  • 耐候(10)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(5)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(6)
  • 防水(14)
反射・屋外使用可・強力・気密・絶縁・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・防水
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(122)
  • 色黒×黄(4)
グレー・ブラック・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 テープ」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 自己融着テープ 130C 3M(スリーエム)スコッチ 自己融着テープ 130C3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1箱(24巻)
5日以内出荷
ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)9基材エチレンプロピレンゴム
スコッチ 半導電性テープ 13 3M(スリーエム)スコッチ 半導電性テープ 133M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(50巻)
66日以内出荷
伸張時や高温時において暗転した導電特性をもつ
用途高圧ゴム、プラスチックケーブルの接続、端末部の半導電層復活用幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)4.5基材エチレンプロピレンゴム
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工
49,980税込54,978
1箱(70巻)ほか
19日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
35,980税込39,578
1巻ほか
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
レスキューテープ SPITAレスキューテープSPITA
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理漏れているホース、配管などの密封工具のハンドルに巻いて滑り止め効果ロープの端を補強配線などの電気絶縁電気コネクターの防水処理緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能マーキング腐食防止汚れた表面でも使用可能水中での使用も可能緊急時に役立つ材質シリコン耐熱温度(℃)260耐圧(bar)12寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5保存期間(年)10耐用年数(年)10絶縁性能12000V
電設用パテテープ セルパック電設用パテテープセルパック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
No.64自己融着防水テープ セルパックNo.64自己融着防水テープセルパック
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
自己融着性耐老化性に優れる高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性寒冷地対応(30~80℃)
材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001
滑り止めテープ 日本緑十字社滑り止めテープ日本緑十字社
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。
仕様離けい紙付き材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.6質量(g)446テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5主な用途滑り止め用
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒 ミリオン(共和)熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒ミリオン(共和)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。トラスコ品番127-8933材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)800内径(mm)35
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING
24,980税込27,478
1個
当日出荷
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
強力両面テープ エスコ強力両面テープエスコ
3,900税込4,290
1箱(10巻)
翌日出荷
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
ラバースプライシングテープ ストロングホールドラバースプライシングテープストロングホールド
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧ゴムテープ ストロングホールド高電圧ゴムテープストロングホールド
2,698税込2,968
1個
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm 光シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10ブラック長さ(m)6粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)8.3アズワン品番64-4792-63特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱にメーカー商品コード215-4259
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター用気密材 光シャッター用気密材
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番215-9005ブラックタイプ片面使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)50基材EPDMスポンジテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)20粘着剤アクリル系耐候性良い
ユニラインテープ反射トラ 100幅×5m ユニットユニラインテープ反射トラ 100幅×5mユニット
8,798税込9,678
1巻
翌々日出荷
合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。トラスコ品番286-9153材質合成ゴム(反射)質量(g)1400主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋外
ユニラインテープ反射トラ 50幅×5m ユニットユニラインテープ反射トラ 50幅×5mユニット
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。トラスコ品番286-9635材質合成ゴム(反射)質量(g)700主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋内
シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワンシリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
シャッタースポンジ WAKI(和気産業)シャッタースポンジWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒) エスコ3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒) エスコ6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状V型使用温度範囲(℃)-5~40
6x  9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒) エスコ6x 9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒)エスコ
679税込747特価
1個
取扱停止中
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状P型使用温度範囲(℃)-5~40
19.0mmx 1m 自己融着テープ エスコ19.0mmx 1m 自己融着テープエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」タイセイ(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
自己融着テープ モノタロウ自己融着テープモノタロウ(15件のレビュー)
858税込944
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー ミリオン(共和)熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパーミリオン(共和)
87,980税込96,778
1箱(90本)
4日以内出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。
LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVKLLFAテープ シリコーン自己融着テープKVK(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用
ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートシートタイプTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。主な用途滑り止め用
リペアテープ 旭エンジニアリングリペアテープ旭エンジニアリング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
強力両面テープ ブチルゴム 日本緑十字社強力両面テープ ブチルゴム日本緑十字社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56主なワークパーツ
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM日本緑十字社
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM日本緑十字社
7,198税込7,918
1本
当日出荷
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
ラバーシール TRS15-4 岩田製作所ラバーシール TRS15-4岩田製作所
1,698税込1,868
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-3 岩田製作所ラバーシール TRS15-3岩田製作所
939税込1,033
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら