2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)14.0 引張強度(N/25mm)392.5 引張強度(N/10mm)157.0 粘着力(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。 仕様切断にはカッターが必要 使用温度範囲-10~130℃ 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/25mm)675 引張強度(N/10mm)270 粘着力(N/25mm)34.2 特性高強度、耐摩擦性 再生材使用使用
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)