30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100~230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(12巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに 仕様手で切断可能 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質PTFE 厚さ(mm)0.1 適合流体水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 厚さ(mm)0.1
1個ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ) 動画あり
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。-200℃~+260℃。ほとんどの化学薬品に不活性。すべての溶剤に浸されません。
材質フッ素樹脂 幅(mm)6.2 長さ(m)7 耐熱温度(℃)-200~260 特性柔軟
1個ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールテープ SANEI 動画あり
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールテープ SANEI 動画あり
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の取替時の必需品 水栓やパイプの根元のネジに向かって、引っ張りながら右に巻いて使用してください。 テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付できます。 保管時に汚れにくく、ほどけにくい保護カバー付きです。
材質PTFE
1箱(10個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。 ホワイト 幅(mm)13 長さ(m)15 材質基材:フッ素樹脂 仕様手で切断可能 トラスコ品番855-0138 使用温度範囲(℃)-100~250
1箱(10巻)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 寸法(幅Wmm×長さLm)13×15 密度1.0g/cm2 アズワン品番1-7057-53
1袋(6巻)
1,911 税込2,102
当日出荷

1セット(10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
エコ商品
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質PTFE 使用温度範囲(℃)ー267~287 規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.4MB) (0.24MB) 使用期限無期限 食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
1巻ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに 材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系 幅(mm)200 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻
43,700 税込48,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。 トラスコ品番680-0551 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)70 厚さ(mm)0.13 ベージュ 備考切断にはカッターが必要 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)152 粘着力(N/25mm)9
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷