38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ 動画あり
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm)3.6 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 粘着部青色・非粘着部白色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆 材質PTFE焼成品 厚さ(mm)0.13 最高使用温度(℃)200(粘着剤部分) アズワン品番65-2261-78
1巻
8,760 税込9,636
翌日出荷

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.1 橙色 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)3.42 引張強度(N/10mm)67.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-155 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.13
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-175 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.23
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-165 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.18
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-145 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-50 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止処理を施した粘着テープ
用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に エスコ品番EA944VN-50 材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸) 最高使用温度(℃)200 表面抵抗10^8Ω以下 引張強度(N/25mm)730 粘着力(N/25mm)13(180度はく離) 特性帯電防止 総厚(mm)0.18
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムに耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したテープです。耐熱性・耐薬品性・絶縁性などの様々な性質を持つため広い用途に使用できます。
用途マスキングや補強など 長さ(m)10 特性耐熱性、耐薬品性、絶縁性
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
エコ商品
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面 厚さ(mm)0.13 長さ(m)【単長】10 使用温度範囲(℃)-20-200 基材架橋PTFEフィルム 粘着剤シリコーン系 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)(対SUS板)5 動摩擦係数0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性 関連資料(0.43MB) 伸び3
1巻(10m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に 仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可 材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)0.08 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)28 使用場所屋内/屋外
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。 材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.16 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)184 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用 エスコ品番EA944RD-7 材質基材:フッ素樹脂フィルム 連続使用温度(℃)最高180 主な用途電気絶縁用 総厚(mm)0.13
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用 エスコ品番EA944RD-17 材質基材:フッ素樹脂フィルム 連続使用温度(℃)最高180 主な用途電気絶縁用 総厚(mm)0.18
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-50 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護 トラスコ品番788-7515 材質基材:フッ素樹脂(PFA) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)144 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.5
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-157 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.13
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)