11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。 トラスコ品番623-3181 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~180 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤耐熱アクリル系 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/25mm)90 引張強度(N/10mm)36 粘着力(N/25mm)4.6 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に 仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可 材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)0.08 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)28 使用場所屋内/屋外
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。 絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ 難燃性UL規格 E20392 特性耐熱
1巻
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルPTFEテープ(フッ素樹脂)
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工アメリカPTFEフィルムテープ
RoHS
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。 材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.17 グレー 長さ(m)33 伸び(%)143 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムに耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したテープです。耐熱性・耐薬品性・絶縁性などの様々な性質を持つため広い用途に使用できます。
用途マスキングや補強など 長さ(m)10 特性耐熱性、耐薬品性、絶縁性
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。 材質PTFE+ガラスクロス 厚さ(mm)0.13 ベージュ 長さ(m)10 粘着剤シリコーン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)ほか
54,980 税込60,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)