6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。 トラスコ品番535-7134 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 透明 長さ(m)66 基材PLA(ポリ乳酸) 粘着剤天然ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

下地を活かす透明タイプのテープです。 手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。 重ね貼りができます。 油性マジックで文字が書けます。
仕様手で切断可能 トラスコ品番293-0129 質量(g)335 引張強度(N/25mm)137.25 引張強度(N/10mm)54.9
1箱(30巻)
23,980 税込26,378
当日出荷

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くしなやかなPET基材を使用しています。 被着体にフィット、切れ性も良好です。
用途ダンボール梱包用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(36巻)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)