こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。
用途建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)29
タック(ボールNo.)12
主な用途養生用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)1.69
巻戻し力(N/10mm)0.42
引張強度(N/25mm)107.8
引張強度(N/10mm)43.2
粘着力(N/25mm)7.84
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途養生用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.4
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質PETクロス・PEラミ
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
柔軟で、優れた凹凸追従性。※養生用テープですので、荷造り用のご使用は避けてください。
用途養生用
主な用途養生用
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)5
手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。
エスコ品番EA944ML-23
主な用途養生用
グリーン購入法適合
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
片面粘着。建築・土木作業での各種養生、養生シート等の固定に。手切れ性良好で、のり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
材質基材:ポリエステルクロス 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
色黄緑
長さ(m)25
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。ソケットの脱着が簡単にできるためソケットを繰り返し使用できます。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.16
色グリーン
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4
粘着力(N/25mm)10
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
油性インクで書けます。●ポリエチレン、ポリプロピレン、ラミネート紙に貼付け、重ね貼り可能。
エスコ品番EA944ML-22
主な用途養生用
グリーン購入法適合
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
仕様手で切れます
質量(g)370
引張強度46N/10mm
引張強度(N/mm)46N/10mm
粘着力(N/mm)4.56N/10mm
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
優れた強度。作業性の良さが自慢です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)7.94
関連キーワード