こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。
用途建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)29
タック(ボールNo.)12
主な用途養生用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)1.69
巻戻し力(N/10mm)0.42
引張強度(N/25mm)107.8
引張強度(N/10mm)43.2
粘着力(N/25mm)7.84
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた強度。作業性の良さが自慢です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)7.94
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。ソケットの脱着が簡単にできるためソケットを繰り返し使用できます。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.16
色グリーン
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4
粘着力(N/25mm)10
グリーン購入法適合
関連キーワード