20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
透明 サイズA4 アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
2,060 税込2,266
当日出荷

TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム
エコ商品
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,240 税込3,564
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,000 税込3,300
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,750 税込3,025
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,990 税込4,389
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,250 税込2,475
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.12 材質PETフィルム、粘着剤
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000 剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
7,190 税込7,909
8日以内出荷

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。 仕様別作可否:可 トラスコ品番207-2743 幅(mm)1000 材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)450 長さ(m)1 アズワン品番64-8403-82
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

東京フイルムサービスKTF
エコ商品
KTFは糊残りがきわめて少なく、再剥離が容易です。長期にわたり安定した粘着力を保ちます。基材表面は帯電防止処理加工。粘着力用途に合わせ、S、M,Hの3タイプからお選び下さい。
用途用途光学フィルムの抜き加工時の台紙、各種銘板や表面材のシルク印刷時の保護、粗面状態素材の保護 、金属板加工時の保護 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください 材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET 長さ(mm)500 幅(mm)400 厚さ(mm)0.15 質量(g)85 主な用途保護用
1セット(50枚)
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)