屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色黒
長さ(m)4
粘着力(N/10mm)20
径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します
耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します
付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)1
テープ地色薄水色
芯径(mm)76(3”)
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。
エスコ品番EA944MG-4
材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。
トラスコ品番207-3552
材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.2
色白
長さ(m)5
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。
仕様カッター必要
材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)32.8
エスコ品番EA944MF-66
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色黒
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
関連キーワード