33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミータイプの布テープです。紙管に古紙を使用し、包装フィルムにバイオマスインキを使用しています。「
材質ポリエチレンスフ 幅(mm)50 クラフト 長さ(m)25
1巻
189 税込208
当日出荷

ダンボール封かんに。巻き戻し作業性良好。
用途一般梱包用 軽~中梱包 タック(ボールNo.)25 保持力(mm)5 粘着力(N/10mm)3.13 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)7.83 巻戻し力(N/25mm)6.75
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
主な用途梱包用
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性の良い布テープです。1巻につき1円が盲導犬総合支援センターに寄付されます。
用途段ボール封かん、一般梱包用 ダンボール テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン、布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 粘着剤天然ゴム系 主な用途梱包用 ボールタックNo.25 引張強度(N/10mm)44 粘着力(N/25mm)9.5 テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
9,188 税込10,107
5日以内出荷

1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 引張強度(N/10mm)58
1ケース(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に 幅(mm)50 厚さ(mm)0.19 質量(g)230 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/10mm)39.2
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用) 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(6巻)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(20巻)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。
用途ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)28 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])56.1[14] 引張強度(N/25mm)140 保持力(ズレmm)40℃/0.4
1ケース(30巻)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(5巻)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープタイプ文字が書ける
1巻
899 税込989
当日出荷

半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻
799 税込879
当日出荷

NO.890カラー 【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。 カラー布テープのスタンダードタイプ 識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等 幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)70.9 保持力(mm/15分)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
80 税込88
3日以内出荷

古藤工業(Monf)布梱包用テープ
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途段ボール箱の封緘 トラスコ品番487-0701 黄土 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 粘着剤天然ゴム系粘着剤 伸び(%)6 ボールタックNo.34 引張強度(N/25mm)99 粘着力(N/25mm)11 展開力(N/25mm)3
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリックスデザイン布粘着テープ 古紙100%
梱包用の布粘着テープです。安心の日本製です。重ね貼りもでき、簡単に手でちぎることができるので、作業性に優れています。油性マジックでテープの上から文字を書くこともできます。
用途お引越しの際だけではなく、宅配便、小包みの包装など、様々な用途にご利用いただけます。 テープ幅(mm)50 基材レーヨン・PET テープ長さ(m)25 粘着剤天然ゴム系 主な用途梱包用
1個
369 税込406
10日以内出荷

エスコ品番EA944RS-18 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3インチ) テープタイプ手で切れる
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。 材質ポリエチレンラミネート布 主な用途梱包用 ボールタック32 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 粘着力(N/25mm)11 保持力(mm/15分)0.3
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエチレンラミネート布 寸法(mm×m)幅50×25巻 主な用途梱包用
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺岡製作所養生用布テープ
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。 クリーム 長さ(m)25 基材ポリエチレンラミネートクロス 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)183.9 粘着力(N/25mm)8.34 特性柔軟・屋外使用可 総厚(mm)0.31 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
289 税込318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA944RS-12 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3インチ) テープタイプ手で切れる
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

エスコ手切れ粘着テープ
エコ商品
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 粘着力(N/cm)5.36 巻戻し力0.97N/cm 引張強度(N/cm)42.2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.0
1巻ほか
965 税込1,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセル包装用布粘着テープ
エコ商品
スリオンテープ No.3538は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材にゴム系の粘着剤を塗布した包装用布粘着テープです。 。No.3538は、基材がしなやかで手切れ性も良く、段ボールに貼っても目立たないため、一般梱包用、補修用など幅広くご使用いただけます。
用途(1)段ボール封かん、一般梱包用。(2)古新聞、雑誌などの結束用。(3)補修用、工作用 ダンボール 基材ポリエチレンラミネート布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系粘着剤 グリーンマーク認定
1箱(30巻)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。 主な用途養生用
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。 展開力がスムーズで手切れ性抜群。 布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ 幅(mm)50 厚さ(mm)0.136 長さ(m)25 保持力(mm)0.1 ボールタックNo.8 引張強度(N/25mm)143.5
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。 質量(g)280 主な用途補修用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

セコタン 積層養生テープ ニチバン 動画あり
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。 仕様剥離紙あり 材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系) 桃/緑/青/黄土 構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
1箱(8巻)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)