手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)10
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
寸法(mm×m)50×10
粘着力(N/10mm)3.1
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
主なワークパーツ
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様剥離紙あり
材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色桃/緑/青/黄土
構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
関連キーワード