ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用
厚さ(mm)0.9
長さ(m)10
適合用途粗面
主なワークパーツ
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.23
主な用途固定
特性両面
多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
用途プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
長さ(m)4.5
基材PE
主な用途多用途
特性強力/両面
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。
材質基材:ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.23
色半透明
長さ(m)20
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。
仕様カッター必要
材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)32.8
関連キーワード