のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
引張強度(N/25mm)47.9
引張強度(N/10mm)17.6
主なワーク大面材、パーツ
・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです。・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。
用途・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに。・バーチクルボード、ベニア板への仮接着
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)15
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.23
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)27.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120巻)
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)7.8
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード