エコノミータイプの布テープです。紙管に古紙を使用し、包装フィルムにバイオマスインキを使用しています。「
材質ポリエチレンスフ
幅(mm)50
色クラフト
長さ(m)25
1巻
¥189
税込¥208
当日出荷
ダンボール封かんに。巻き戻し作業性良好。
用途一般梱包用
軽~中梱包
タック(ボールNo.)25
保持力(mm)5
粘着力(N/10mm)3.13
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)7.83
巻戻し力(N/25mm)6.75
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
手切れ性の良い布テープです。1巻につき1円が盲導犬総合支援センターに寄付されます。
用途段ボール封かん、一般梱包用
色ダンボール
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン、布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
ボールタックNo.25
引張強度(N/10mm)44
粘着力(N/25mm)9.5
テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
¥9,188
税込¥10,107
5日以内出荷
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に
幅(mm)50
厚さ(mm)0.19
質量(g)230
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)13.7
引張強度(N/10mm)39.2
低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。
用途ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])56.1[14]
引張強度(N/25mm)140
保持力(ズレmm)40℃/0.4
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。
従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。
テープ表面には油性インクで文字が書けます。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ文字が書ける
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。
手で簡単に切ることができます。
重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。
段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
主な用途梱包
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)70.9
保持力(mm/15分)0.2
サービス分類オーダー・加工
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途段ボール箱の封緘
トラスコ品番487-0701
色黄土
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
粘着剤天然ゴム系粘着剤
伸び(%)6
ボールタックNo.34
引張強度(N/25mm)99
粘着力(N/25mm)11
展開力(N/25mm)3
梱包用の布粘着テープです。安心の日本製です。重ね貼りもでき、簡単に手でちぎることができるので、作業性に優れています。油性マジックでテープの上から文字を書くこともできます。
用途お引越しの際だけではなく、宅配便、小包みの包装など、様々な用途にご利用いただけます。
テープ幅(mm)50
基材レーヨン・PET
テープ長さ(m)25
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
1個
¥369
税込¥406
10日以内出荷
エスコ品番EA944RS-18
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。
テープタイプ手で切れる
梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
材質ポリエチレンラミネート布
主な用途梱包用
ボールタック32
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)11
保持力(mm/15分)0.3
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。
色クリーム
長さ(m)25
基材ポリエチレンラミネートクロス
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)183.9
粘着力(N/25mm)8.34
特性柔軟・屋外使用可
総厚(mm)0.31
テープタイプ手で切れる
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA944RS-12
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
粘着力(N/cm)5.36
巻戻し力0.97N/cm
引張強度(N/cm)42.2
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(mm/60分)0.0
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
スリオンテープ No.3538は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材にゴム系の粘着剤を塗布した包装用布粘着テープです。 。No.3538は、基材がしなやかで手切れ性も良く、段ボールに貼っても目立たないため、一般梱包用、補修用など幅広くご使用いただけます。
用途(1)段ボール封かん、一般梱包用。(2)古新聞、雑誌などの結束用。(3)補修用、工作用
色ダンボール
基材ポリエチレンラミネート布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系粘着剤
グリーンマーク認定
1箱(30巻)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
こんなお得な商品も!

クロステープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.136
長さ(m)25
保持力(mm)0.1
ボールタックNo.8
引張強度(N/25mm)143.5
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。
強度が強く、手で切れる。
優れた耐久性により、屋外でもつかえる。
のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。
一時的な表面保護に。
主な用途養生用
手でカットできます。
トラスコ品番741-8990
材質ポリエチレン織布
質量(g)260
寸法40mm幅×50m巻(0.16mm厚)
主な用途床養生
1巻
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
用途梱包資材養生など
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)53.6
スリオンテープ No.3376は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した薄手の養生用布粘着テープです。テープ背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっており、塗布しているゴム系粘着剤は耐候性が良く、テープを剥がした時の糊残りが少ないタイプを使用していますので、塗装養生用に適した布粘着テープです。
用途一般養生用
基材ポリエチレンラミネート布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.26
粘着剤ゴム系粘着剤
グリーンマーク認定
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。
各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
質量(g)280
主な用途補修用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様剥離紙あり
材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色桃/緑/青/黄土
構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
関連キーワード