白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
梱包用の布粘着テープです。安心の日本製です。重ね貼りもでき、簡単に手でちぎることができるので、作業性に優れています。油性マジックでテープの上から文字を書くこともできます。
用途お引越しの際だけではなく、宅配便、小包みの包装など、様々な用途にご利用いただけます。
テープ幅(mm)50
基材レーヨン・PET
テープ長さ(m)25
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
1個
¥369
税込¥406
10日以内出荷
低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。
用途ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])56.1[14]
引張強度(N/25mm)140
保持力(ズレmm)40℃/0.4
関連キーワード