ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
用途重梱包
材質ポリプロピレン
伸度(%)162
基材厚さ(mm)約0.028±0.002
タック(ボールNo.)16
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.66
引張強度(N/10mm)37.5
アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に
仕様粘着力3.4N/10mm
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.053
質量(g)270
長さ(m)100
引張強度(N/mm)35.3N/10mm
粘着力(N/mm)3.4N/10mm
エスコ品番EA979KB-5B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)5
全高(mm)60
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
エスコ品番EA979KB-1B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)60
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
当日出荷
エスコ品番EA979KK-1B
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)46
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1B
材質PP
色黒
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1
全高(mm)45
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-5B
材質PP
長さ(mm)5000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)5
全高(mm)65
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100C
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工が必要
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)1
全高(mm)95
毛丈(mm)80
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
エスコ品番EA979KM-1B
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)75
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA979KL-1B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)48
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-1B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LL-100A
材質PP
色黒
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)45
毛丈(mm)30
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
全高(mm)65
毛丈(mm)50
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA979KL-5B
材質PP
長さ(mm)5000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)5
全高(mm)48
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
エスコ品番EA979KK-5B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)5
全高(mm)46
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5B
材質PP
色黒
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
全高(mm)45
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-5B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)5
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-1B
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)65
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
豊富なカラーの包装用OPP粘着テープです。
用途色分け梱包、識別用途に
材質基材:ポリプロピレン
幅(mm)50
質量(g)100
主な用途色分け梱包、識別用途
エスコ品番EA979KH-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)38
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
当日出荷
エスコ品番EA979KF-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)48
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
エスコ品番EA979KJ-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)40
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)1.6~3
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
エスコ品番EA979KG-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)53
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)1.6~3
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
エスコ品番EA979KF-5B
材質PP
長さ(mm)5000
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)5
全高(mm)48
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん
伸度(%)154
耐熱温度(℃)常温
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.17
引張強度(N/10mm)74.5
特性耐水性、耐久性
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプテープのみ
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番206-9004
材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.2
色黄黒
長さ(m)22
表示内容安全通路
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消
材質ポリプロピレン
網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等)
網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに
網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。
サイズ(mm)100X100
関連キーワード