19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.13 テープ長さ(m)33 基材PVC 粘着剤アクリル系粘着剤 使用場所屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに イエロー×ブラック 材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 仕様粘着シール、切断にはカッターが必要 摘要粘着シール 引張強度15N/10mm 粘着力0.5N/10mm
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用 仕様切断にはカッターが必要 砥粒鉱物粒子 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)38.4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)33 トラスコ品番491-1300 質量(g)490 基材PVC 粘着剤ゴム系 伸び(%)180 粘着力(N/10mm)3.00 引張強度(N/10mm)36.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 引張強度(N/25mm)40 粘着力(N/25mm)11.5 使用場所屋内外兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。 仕様段差の小さい両端テーパー構造 粘着剤ゴム系 粘着力(N/50mm)20
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラックス虎ビニールテープ
エコ商品
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。 仕様斜め縞 厚さ(mm)0.2 黄/黒(トラ柄)斜めストライプ 長さ(m)10 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)0.97 引張強度(N/10mm)33.8 伸長率(%)201 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式 エスコ品番EA983G-206 幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

日本緑十字社トラ柄テープ
屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.18 黄/黒 取付貼付タイプ ピッチ(mm)45
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
黄×黒 幅(mm)50 材質基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤 厚さ(mm)0.15 長さ(m)32.4 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-201 テープ幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。 危険表示、区画線。 イエロー×ブラック テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 テープ長さ(m)18.2 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番328-4026 質量(g)184 基材塩化ビニール 引張強度27.4N/10mm 粘着剤ゴム系 粘着力2.55N/10mm アズワン品番1-7221-01
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷

Denka(デンカ)ビニトラテープ
危険表示ができる粘着テープです。
用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニール 粘着剤水系ゴム 伸び(%)180 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)28.2 体積抵抗率(MΩcm)4.3×108 引きはがし粘着力(N/10mm)試験板:1.1自背面:1.9
1ケース(100巻)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場での危険標示と保護用に 取付方式テープ 材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-31 黄×黒 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)16.2 テープ厚さ(mm)約0.15
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

赤×白 幅(mm)50 材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤 厚さ(mm)0.2 長さ(m)32.4 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-216 タイプ艶出し テープ幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

仕様粘着式 エスコ品番EA983G-211 幅(mm)50 タイプ艶出し シマ幅(mm)50
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

用途工場での危険標示と保護用に 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-38 材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系 赤×白 取付方式テープ テープ幅(mm)96 テープ長さ(m)16.2 テープ厚さ(mm)約0.15
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

関連カテゴリ