カテゴリ

  • テープ(5)
    • マスキングテープ(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ニチバン(1)
  • アストロ(1)
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 12.7(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
  • 101.6(1)
  • 152.4(1)
  • 609(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 18.2(1)
  • 32.9(2)
基材
  • 塩ビ
  • その他(1)
  • オレフィン系(4)
  • ステンレス箔(1)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリイミド(6)
  • ポリエステル(16)
  • 紙系(49)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
粘着剤
  • ゴム系(4)
ゴム系
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(2)
0.12・0.13・0.2
  • 色イエロー(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスキングテープ 3m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殖版テープ 471P 3M(スリーエム)殖版テープ 471P3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1箱(12巻)ほか
47日以内出荷
殖版テープは、凹凸面によくなじみます。また、剥がしたときに糊残りしません。
用途PS版の固定基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(8巻)ほか
93日以内出荷から107日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121ライナー有り
すき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3m アストロすき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3mアストロ
698税込768
1個
6日以内出荷
防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ
用途【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。材質[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙ホワイト質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)約22×3000
クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバンクリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン(66件のレビュー)
629税込692
1パック(2巻)ほか
当日出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら