温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。
鉛フリー(意図的含有なし)
UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
寒冷地における施工
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
電気配線工事。
通信工事。
LAN配線工事。
工事の外層仕上げ巻。
結束、固定。
定温環境下での使用。
伸度(%)250
粘着力(N/10mm)2.7
絶縁破壊電圧(kV/mm)46
特性柔軟性、耐候性
耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に
粘着力(N/10mm)1.76
引張強度(N/10mm)27.47
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。
寒冷地における施工。
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
トラスコ品番370-0381
質量(g)90
伸び(%)250
粘着力(N/10mm)3.1(スチール)
引張強度(N/10mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐冷、耐候性
体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
基材ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
粘着力5.2
主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
引張強度(N/25mm)30
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に
材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.178
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-18~105
定格電圧600V
破断伸度(%)強度目安:250.0
絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150
絶縁抵抗10^6メガオーム
引張強度(N/cm)26
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
こんなお得な商品も!

トラテープ すべり止め付き
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様切断にはカッターが必要
砥粒鉱物粒子
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)38.4
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)38.4
特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ強粘着力
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番418-4823
材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色イエロー/ブラック
長さ(m)6
主な用途滑り止め
粘着力(N/10mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)7.0
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き
材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤
幅(mm)140
厚さ(mm)約0.25
色透明(糸部分:白)
長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり)
粘着力(N/10mm)9以上
引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61
耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DC-2
粒度#60
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)504
特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A
粒度#36(粗目)
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
粘着タイプ強力
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A
粒度#36(粗目)
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
粘着タイプ強力
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-13
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-11
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-12
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)160
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード