カテゴリ

  • テープ(16)
    • ビニールテープ(9)
    • 安全保護テープ(3)
    • 表面保護材(3)
    • マスキングテープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(10)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ユニット(2)
  • cotta(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 19(6)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 75(3)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 1020(1)
  • カスタマイズ商品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.1(2)
  • 0.117(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.17(2)
  • 0.2(6)
  • 0.91(1)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途結束用(2)
  • 用途表示・安全用(3)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • 塩ビ
  • OPP(1)
  • その他(15)
  • アクリル系(6)
  • アルミ箔(21)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(32)
  • グラスファイバー(5)
  • ゴム系(16)
  • フッ素樹脂(15)
  • プラスチック(3)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(49)
  • ポリエチレン(23)
  • ポリプロピレン(10)
  • 布系(76)
  • 紙系(15)
  • 金属(1)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(7)
  • 50(3)
  • 66(2)
  • 100(1)
5・10・20・50・66・100
特長
  • その他(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 蛍光反射(1)
その他・屋外使用可・強力・耐久・耐寒・耐水・蛍光反射
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(6)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto テープ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66mcotta
1,198税込1,318
1巻(1巻)
4日以内出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)15基材半硬質塩化ビニルテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1主な用途封缶用特性耐水・耐湿性
封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り日東電工
779税込857
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
標示テープ 撤去 ユニット標示テープ 撤去ユニット
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。トラスコ品番435-8166材質PVC幅(mm)19質量(g)94長さ(m)20主な用途表示・安全表示内容撤去 REMOVAL使用場所屋内
ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工ビニールテープ NO.2100STVH 黒日東電工
32,980税込36,278
1箱(10巻×20パック)
当日出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル粗面ラインテープLS日東エルマテリアル(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工ビニルマスキングテープ(工業塗装用)日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
脱鉛タイプビニールテープ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2巻)ほか
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R日東電工(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1巻
3日以内出荷
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用伸び(%)200主な用途表面保護用背面剤シリコーン系背面処理剤粘着力(N/20mm)1引張強度(N/20mm)50特性屋外使用可巻戻し力(N/20mm)0.2サービス分類オーダー・加工
ビニールテープ 日東電工ベースマテリアルビニールテープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白日東電工(1件のレビュー)
625税込688
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。種別表面保護用粘着フィルム質量(kg)0.44伸度(%)220耐候性(S-W-M(h))25主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/20mm)3.0粘着力(N/25mm)3.75粘着力(N/10mm:参考値)1.5引張強度(N/20mm)70粘着タイプ強粘着サービス分類オーダー・加工
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻ほか
当日出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(7件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム ユニットトラテープ斜めトラ 塩ビフィルムユニット(1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などにイエロー×ブラック材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2長さ(m)10仕様粘着シール、切断にはカッターが必要摘要粘着シール引張強度15N/10mm粘着力0.5N/10mm
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ日東電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4巻)
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
安全トラテープ WAKI(和気産業)安全トラテープWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら