8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm)35以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁、耐腐蝕 粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
1箱(30m×20巻)
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。 主な用途結束 特性絶縁
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)